Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS CLD-12-F tengelygyűrű D-furatú 1 db 3/4 hüvelykes acél | AH2ZKY 30VK69

RULAND MANUFACTURING CLD-12-F tengelygyűrű D-furatú 1 db 3/4 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AH2ZKY Modell: CLD-12-FKereszthivatkozás: 30VK69

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€68.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3 / 4 "
Hézag Dia1.808 "
Nyakörv stílusbilincs, D-furat
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.1.5 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1 / 4 "-28
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
RULAND MANUFACTURING CLD-12-SS tengelygallér D-furatú 1db 3/4 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9WCR 30VK70 CLD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel1.5 "Rozsdamentes acél1 / 4 "-281 / 2 "€106.36
RULAND GYÁRTÁS CLD-16-F Tengelygallér D-furatú 1db 1 hüvelykes acél | AF9XBQ 30VK71 CLD-16-F1"2.032 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.75 "Ötvözött acél1 / 4 "-281 / 2 "€75.43
RULAND GYÁRTÓ CLD-16-SS tengely gallér D-furatú 1db 1 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9XBR 30VK72 CLD-16-SS1"2.032 "303 Stainless Steel1.75 "Rozsdamentes acél1 / 4 "-281 / 2 "€118.52
RULAND GYÁRTÁS CLD-4-F Tengelygallér D-furatú 1db 1/4 hüvelykes acél | AF9XBT 30VK73 CLD-4-F1 / 4 "0.773 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél5 / 8 "Ötvözött acél# 4 40-9 / 32 "€53.20
RULAND GYÁRTÓ CLD-4-SS tengely gallér D-furatú 1db 1/4 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9XBU 30VK74 CLD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 Stainless Steel5 / 8 "Rozsdamentes acél# 4 40-9 / 32 "€72.15
RULAND GYÁRTÁS CLD-8-F Tengelygallér D-furatú 1db 1/2 hüvelykes acél | AF9XBV 30VK75 CLD-8-F1 / 2 "1.281 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.125 "Ötvözött acél# 8 32-13 / 32 "€55.79
RULAND GYÁRTÁS CLD-8-SS Tengelygallér D-furatú 1db 1/2 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9XBW 30VK76 CLD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 Stainless Steel1.125 "Rozsdamentes acél# 8 32-13 / 32 "€85.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLD-12-F tengelygyűrű D-furatú 1 db 3/4 hüvelykes acél
€68.45 /Mértékegység