Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A tengelykapcsoló harmonikakészlet csavar 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF9WFP 30VF13

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A csatlakozó harmonikakészlet csavar 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9WFP Modell: BS16-5-4-AKereszthivatkozás: 30VF13
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
€73.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.5/16 x 1/4 "
Hézag Dia25.4mm
befejezFekete eloxált
Hossz a furaton keresztül16.6mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.012
Max. Furat0.313 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.004
Max. FORDULAT10,000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200 fok
Min. Furat0.25 "
Dia kívül.25.4mm
Teljes hossz33.3mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
MéretBS16
StílusFújtatócsavar
Nyomaték60 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)244

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A csatlakozó harmonikakészlet csavar 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk
€73.52 /Mértékegység