Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.062.0275 Structural Bolt 5/8-11 X 2-3/4 Length, 10PK | AB3GGY 1TA33

APPROVED VENDOR U04005.062.0275 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 2-3/4" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3GGY Modell: U04005.062.0275Keresztszám: 1TA33 / 166Z79

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€30.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.75 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4355
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0275 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 2-3/4" hosszúság, 10PK
€30.63 /csomag