Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUD LÁNC 7900906 Emelőgyűrű 360 Elforgatható 220 Lb teherbírás | AA7JVT 16A758

RUD CHAIN 7900906 Emelőgyűrű 360 forgatható 220 font teherbírás

Raktáron
Tétel: AA7JVT Típus: 7900906Kereszthivatkozás: 16A758
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
€127.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
B mérete11 / 32 "
C. mérete9 / 32 "
E méret29 / 32 "
Telepítési nyomaték7 ft.-lb.
Felszerelési stílusCsavaroz
tengely360 fok
Forgásszög0 fok
MenetméretM6 x 1
Működési terheléshatár220 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8431310060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteC. méreteE méretMenetméretMűködési terheléshatárÁr
RUD LÁNC 7999105 Emelőgyűrű 360 Elforgatható 220 Lb teherbírás | AA7JVQ 16A756 799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 font€147.41
RUD LÁNC 7999106 Emelőgyűrű 360 Elforgatható 660 Lb.Teherkapacitás | AA7JVR 16A757 79991067 / 16 "11 / 32 "1"5 / 16-18660 font.€138.13
RUD LÁNC 8500911 Emelőgyűrű 360 Elforgatható 660 Lb teherbírás | AA7JVU 16A759 85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 x 1.25660 font.€111.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUD CHAIN 7900906 Emelőgyűrű 360 forgatható 220 font teherbírás
€127.36 /Mértékegység