RUBBERMAID FG9W2273BLUE Kuka 95 gallon kék | AA9NMT 1EC49

RUBBERMAID FG9W2273BLUE Kuka 95 gallon kék

Raktáron
Tétel: AA9NMT Modell: FG9W2273BLUEKereszthivatkozás: 1EC49

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€637.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka
Kapacitás95 gal.
színekKék
Mélység32-21 / 64 "
befejezUV-védő
Magasság45 2 / 5 "
Hossz35 2 / 5 "
AnyagMDPE
Felszerelési stílusSzabadon álló
Nyitások száma1
AlakNégyszögletes
ErőHeavy Duty
felsőCsuklós
Csúcs dizájnCsuklós
Szélesség27 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.33
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)91.95
Hajószélesség (cm)69.09
HS-kód3924905650
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeltéri / kültériAlapanyagKapacitásHosszAnyagNyitások számaNyitó záródás típusaAlakÁr
RUBBERMAID FG9W2100GRAY Szemetes 65 gallon szürke | AA9NMN 1EC45 FG9W2100SZÜRKE--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Négyszögletes€550.80
RUBBERMAID FG9W2173BLUE 65 szemetes kuka | AA9NMP 1EC46 FG9W2173KÉK--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Négyszögletes-
ajánlatkérés
RUBBERMAID FG9W2200GRAY Szemetes 95 gallon szürke | AA9NMR 1EC48 FG9W2200SZÜRKE--95 gal.35 2 / 5 "MDPE1-Négyszögletes€637.39
RUBBERMAID FG9P9000BEIG kuka 35 gallon bézs | AA9NMV 1EC51 FG9P9000BEIG--35 gal.21.437 "Műanyag1-Négyszögletes-
ajánlatkérés
RUBBERMAID FG843088BLA szemetes 35 gallon fekete | AB9WCT 2FTE4 FG843088BLAKültér-35 gal.21.5 "Műanyag1-Négyzet€1,036.22
RUBBERMAID FG917188BLA kuka 45 gallon fekete | AB9WCU 2FTE8 FG917188BLA--45 gal.24.875 "Műanyag2-Négyzet€1,376.15
RUBBERMAID FG917388BEIG kuka 45 gallon bézs | AB9WCV 2FTE9 FG917388BEIGKültér-45 gal.24.875 "Műanyag4-Négyzet€1,282.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG9W2273BLUE Kuka 95 gallon kék
€637.39 /Mértékegység