RUBBERMAID FG446800BLA lapos és panel teherautó 48 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AD6RZG 4AAL6

RUBBERMAID FG446800BLA lapos és paneles teherautó 48 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD6RZG Típus: FG446800BLAKereszthivatkozás: 4AAL6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,695.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos és panel teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagapoliolefin
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő kerék szélessége2"
Görgő szélessége2"
színekFekete
Fedélzeti magasság11.25 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagMűanyag
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
FogantyúvalIgen
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség2000 font
Görgők száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Platform anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8716805010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG446800BLA lapos és paneles teherautó 48 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség
€1,695.49 /Mértékegység