RUBBERMAID FG263200RED Utility Container 32 gallon Lldpe Red | AG6JYP 35ZU68

RUBBERMAID FG263200RED Utility Container 32 Gallon Lldpe Red

Raktáron
Tétel: AG6JYP Típus: FG263200REDKereszthivatkozás: 35ZU68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€110.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Container
Alsó Dia.14-3 / 4 "
Kapacitás32 gal.
színekPiros
befejezUV-védő
Magasság27.75 "
Hossz27.75 "
Anyagpolietilén
AlakRound
Felső Dia.22 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)21.04
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód3924905650

Termék részletek:

    • Nyitott / zárt felső (nyitott felső)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásszínekÁtmérőMagasságHosszAnyagAlakÁr
RUBBERMAID FG264360BLA 44 literes műanyag tartály fekete | AB9WDM 2FTH4 FG264360BLA24 "44 gal.Fekete24 "31.5 "31 "MűanyagRound€174.70
RUBBERMAID FG264360GRAY 44 gallonos műanyag tartály, szürke | AB9WDN 2FTH5 FG264360SZÜRKE-44 gal.Szürke24 "31.5 "-MűanyagRound€174.70
RUBBERMAID FG264360YEL 44 gallon műanyag sárga konténer | AB9WDP 2FTH6 FG264360YEL24.5 "44 gal.Sárga24 "31.5 "31.25 "MűanyagRound€174.70
RUBBERMAID FG264360BLUE Haszon konténer 44 gallon műanyag kék | AB9WDQ 2FTH7 FG264360KÉK22 45 / 64 "44 gal.Kék24 "31.5 "22 45 / 64 "MűanyagRound€175.90
RUBBERMAID FG264360RED haszon konténer 44 gallon műanyag piros | AB9WDR 2FTH8 FG264360PIROS-44 gal.Piros24 "31.5 "-MűanyagRound€174.70
RUBBERMAID FG263256GRAY 32 gallonos polietilén használati tartály | AD2NWU 3TB47 FG263256SZÜRKE-32 gal.Szürke22 "27.25 "-polietilénRound€101.28
RUBBERMAID FG264356GRAY közüzemi tartály 44 gallon polietilén | AD2NWV 3TB48 FG264356SZÜRKE-44 gal.Szürke24 "31.5 "-polietilénRound€147.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG263200RED Utility Container 32 Gallon Lldpe Red
€110.64 /Mértékegység