Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERFAB G-TH-150-S-2 hőelem tömítés 1-1/2 hüvelykes szilikon | AC7MJQ 38R135

RUBBERFAB G-TH-150-S-2 hőelem tömítés 1-1/2 hüvelykes szilikon

Raktáron
Tétel: AC7MJQ Modell: G-TH-150-S-2Kereszthivatkozás: 38R135
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
€137.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem tömítés
csatlakozásKapcsolókészülék
Belül Dia.1.377 "
AnyagPlatinum szilikon
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.1.984 "
Temp. Hatótávolság-40-450 F fok
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.2
HS-kód4016930000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: SANI-LOCK

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagDia kívül.Temp. HatótávolságCsőméretÁr
RUBBERFAB G-TH-050-E-1 hőelem tömítés 1/2 hüvelyk Epdm | AC7MHC 38R099 G-TH-050-HU-10.38 "EPDM0.852 "-20-300 F fok1 / 2 "€78.93
RUBBERFAB G-TH-050-E-2 hőelem tömítés 1/2 hüvelyk Epdm | AC7MHD 38R101 G-TH-050-HU-20.38 "EPDM0.852 "-20-300 F fok1 / 2 "€111.04
RUBBERFAB G-TH-075-E-1 hőelem tömítés 3/4 hüvelyk Epdm | AC7MHE 38R102 G-TH-075-HU-10.62 "EPDM0.852 "-20-300 F fok3 / 4 "€80.96
RUBBERFAB G-TH-075-E-2 hőelem tömítés 3/4 hüvelykes Epdm | AC7MHF 38R103 G-TH-075-HU-20.62 "EPDM0.852 "-20-300 F fok3 / 4 "€99.83
RUBBERFAB G-TH-100-E-1 hőelem tömítés 1 hüvelyk Epdm | AC7MHG 38R104 G-TH-100-HU-10.875 "EPDM1.984 "-20-300 F fok1"€109.02
RUBBERFAB G-TH-100-E-2 hőelem tömítés 1 hüvelyk Epdm | AC7MHH 38R105 G-TH-100-HU-20.875 "EPDM1.984 "-20-300 F fok1"€130.40
RUBBERFAB G-TH-150-E-1 hőelem tömítés 1-1 / 2 hüvelyk Epdm | AC7MHJ 38R106 G-TH-150-HU-11.377 "EPDM1.984 "-20-300 F fok1.5 "€109.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERFAB G-TH-150-S-2 hőelem tömítés 1-1/2 hüvelykes szilikon
€137.56 /Mértékegység