Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERFAB ACC-EX-T-6-MM külső ólom PVC 72 hüvelyk hossza | AC7MKR 38R159

RUBBERFAB ACC-EX-T-6-MM külső vezeték PVC 72 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AC7MKR Modell: ACC-EX-T-6-MMKereszthivatkozás: 38R159

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€178.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEXT ólom
színekKék
Ólomhossz72 "
Hossz6"
AnyagPVC
Csőméret6mm
Dugó vagy csatlakozó típusaSzubminiatűr
Hőmérséklet Határérték (F fok)752
Hőelem típusaT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: SANI-LOCK
    • Jellemzők: Csőméret 6mm

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
RUBBERFAB ACC-EX-K-6-MM külső ólom PVC 72 hüvelyk hossza | AC7MKT 38R160 ACC-EX-K-6-MMSárga€178.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERFAB ACC-EX-T-6-MM külső vezeték PVC 72 hüvelyk hossza
€178.27 /Mértékegység