Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERFAB 40IT-TS-400 Gasket 4 inch Tube 3-57/64 inch Inside Diameter | AH6FNR 35YX24

RUBBERFAB 40IT-TS-400 Gasket 4 inch Tube 3-57/64 inch Inside Diameter

Raktáron
Tétel: AH6FNR Modell: 40IT-TS-400Kereszthivatkozás: 35YX24
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
€103.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
TeljesítésFDA, VI. OSZTÁLY
csatlakozásI-Line
Belül Dia.3-57 / 64 "
AnyagTuf-Acél
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.4-5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-350 foktól 550 fokig F
Vastagság5 / 64 "
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0108
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)0.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: TUF-STEEL

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretcsatlakozásBelül Dia.AnyagFém detektálhatóDia kívül.Temp. HatótávolságVastagságÁr
RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E tömítés 1/2 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-E1 / 2 "Tri Clamp-TuffFlexNem--20-300 F fok-€50.25
RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E tömítés 3/4 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-E3 / 4 "Tri Clamp-TuffFlexNem--20-300 F fok-€48.17
RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E tömítés 1 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-E1"Tri Clamp0.875 "TuffFlexNem1.984 "-20-300 F fok-€48.18
RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E tömítés 1-1/2 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGR 38R089 A40MPGR-TF-150-E1.5 "Tri Clamp1.377 "TuffFlexNem1.984 "-20-300 F fok-€55.45
RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E tömítés 2 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGT 38R090 A40MPGR-TF-200-E2"Tri Clamp1.874 "TuffFlexNem2.52 "-20-300 F fok-€60.62
RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E tömítés 2-1/2 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGU 38R091 A40MPGR-TF-250-E2.5 "Tri Clamp2.374 "TuffFlexNem3.05 "-20-300 F fok-€69.94
RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E tömítés 3 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-E3"Tri Clamp2.878 "TuffFlexNem3.583 "-20-300 F fok-€92.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERFAB 40IT-TS-400 Gasket 4 inch Tube 3-57/64 inch Inside Diameter
€103.08 /Mértékegység