Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERFAB 40BSS-TS-250 Gasket Bevel Seat 2-11/32 Inch Inside Diameter | AH6FNX 35YX29

RUBBERFAB 40BSS-TS-250 Gasket Bevel Seat 2-11/32 Inch Inside Diameter

Raktáron
Tétel: AH6FNX Modell: 40BSS-TS-250Kereszthivatkozás: 35YX29
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
€47.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
TeljesítésFDA, VI. OSZTÁLY
csatlakozásFerde ülés
Belül Dia.2-11 / 32 "
AnyagTuf-Acél
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.2-61 / 64 "
Temp. Hatótávolság-350 foktól 550 fokig F
Vastagság3 / 32 "
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0184
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)0.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: TUF-STEEL

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretcsatlakozásBelül Dia.AnyagFém detektálhatóDia kívül.Temp. HatótávolságVastagságÁr
RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E tömítés 1/2 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-E1 / 2 "Tri Clamp-TuffFlexNem--20-300 F fok-€50.25
RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E tömítés 3/4 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-E3 / 4 "Tri Clamp-TuffFlexNem--20-300 F fok-€48.17
RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E tömítés 1 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-E1"Tri Clamp0.875 "TuffFlexNem1.984 "-20-300 F fok-€48.18
RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E tömítés 1-1/2 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGR 38R089 A40MPGR-TF-150-E1.5 "Tri Clamp1.377 "TuffFlexNem1.984 "-20-300 F fok-€55.45
RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E tömítés 2 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGT 38R090 A40MPGR-TF-200-E2"Tri Clamp1.874 "TuffFlexNem2.52 "-20-300 F fok-€60.62
RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E tömítés 2-1/2 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGU 38R091 A40MPGR-TF-250-E2.5 "Tri Clamp2.374 "TuffFlexNem3.05 "-20-300 F fok-€69.94
RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E tömítés 3 hüvelykes Tuf Flex | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-E3"Tri Clamp2.878 "TuffFlexNem3.583 "-20-300 F fok-€92.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERFAB 40BSS-TS-250 Gasket Bevel Seat 2-11/32 Inch Inside Diameter
€47.14 /Mértékegység