Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SHR-98ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes külső átmérő, 10 pk | AE3CQR 5CE43

ROTOR CLIP SHR-98ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AE3CQR Modell: SHR-98ST PAKereszthivatkozás: 5CE43
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
€13.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.370 "
Hézag Dia (Megjelent)1.310 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.031 "
Illik a Groove Dia-hez.0.938 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
A tengely Dia számára.1"
Ingyenes személyi igazolvány0.906 "
Groove Dia. Megértés+ 0.001 / -0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SHR-98ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes külső átmérő, 10 db
€13.20 /csomag