Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SHR-75ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 10 pk | AE3CQP 5CE39

ROTOR CLIP SHR-75ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQP Modell: SHR-75ST PAKereszthivatkozás: 5CE39
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
€8.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.120 "
Hézag Dia (Megjelent)1.080 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.023 "
Illik a Groove Dia-hez.0.704 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
A tengely Dia számára.3 / 4 "
Ingyenes személyi igazolvány0.689 "
Groove Dia. Megértés+ 0.001 / -0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SHR-75ST PA nehéz rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 10 pk
€8.18 /csomag