Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-59ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 19/32, 100 Pk | AE3CLN 5CA33

ROTOR CLIP SH-59ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 19/32, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CLN Típus: SH-59ST ZDKereszthivatkozás: 5CA33
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
€46.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)0.860 "
Hézag Dia (Megjelent)0.830 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.017 "
Illik a Groove Dia-hez.0.559 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.19 / 32 "
Ingyenes személyi igazolvány0.550 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.047 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-59ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 19/32, 100 Pk
€46.56 /csomag