Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-59SS rögzítőgyűrű, külső átm. 19/32, 10 Pk | AE3FRW 5DA77

ROTOR CLIP SH-59SS rögzítőgyűrű, külső átm. 19/32, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE3FRW Modell: SH-59SSKereszthivatkozás: 5DA77
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
€25.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)0.860 "
Hézag Dia (Megjelent)0.830 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.017 "
Illik a Groove Dia-hez.0.559 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.19 / 32 "
Ingyenes személyi igazolvány0.550 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.047 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-59SS rögzítőgyűrű, külső átm. 19/32, 10 Pk
€25.62 /csomag