Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-106ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1-1/16, 50 Pk | AE3CLY 5CA51

ROTOR CLIP SH-106ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1-1/16, 50Pk

Raktáron
Tétel: AE3CLY Típus: SH-106ST ZDKereszthivatkozás: 5CA51

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.500 "
Hézag Dia (Megjelent)1.440 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.032 "
Illik a Groove Dia-hez.0.998 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.1-1 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.982 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-106ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1-1/16, 50Pk
€50.02 /csomag