ALLEGRO SAFETY 9538 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 8 hüvelyk átmérőjű | AD2GEF 3PAK1

ALLEGRO SAFETY 9538 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 8 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AD2GEF Típus: 9538Kereszthivatkozás: 3PAK1

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,398.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat2.2A
Csatorna Dia.8"
Csatorna befejezéseNeoprén bevonatú
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
Frekvencia60 hz
Magasság13 1 / 4 "
HP1/3 LE
Hossz13 1 / 4 "
AnyagUV- és vegyszerálló polietilén ház
Max. Flow in Free Air900 CFM
Max. FORDULAT3250 RPM
NEMA Plug konfiguráció115V
Kések száma6
Fázis1
Temp. Ellenállás250 fokig. F
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatVentilátor anyagaMagasságMax. FORDULATFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9538-E AC robbanásbiztos kompakt műanyag fúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, tartály nélkül, 220 V | AG8FUE 9538-E1.2AAntisztatikus üveg erősítésű poliamid13 3 / 4 "2750 RPM220V AC€2,095.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 8 hüvelykes átmérő
€2,398.60 /Mértékegység