Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-98SS rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes külső tengely átm. | AE3GPM 5DE73

ROTOR CLIP SE-98SS rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes külső tengely átm.

Raktáron
Tétel: AE3GPM Modell: SE-98SSKereszthivatkozás: 5DE73
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
€5.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)1.530 "
Üres átmérő Ingyenes OD1.500 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.074 "
Illik a Groove Dia-hez.0.835 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.1"
Ingyenes személyi igazolvány0.822 "
Ingyenes OD1.500 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-98SS rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes külső tengely átm.
€5.72 /Mértékegység