Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-6ST ZD rögzítőgyűrű, 1/16 hüvelykes külső átmérő, 100 pk | AE3CPQ 5CB85

ROTOR CLIP SE-6ST ZD rögzítőgyűrű, 1/16 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3CPQ Modell: SE-6ST ZDKereszthivatkozás: 5CB85
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
€12.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.150 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.140 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.005 "
Illik a Groove Dia-hez.0.052 "
Megfelel a horony szélességének0.012 "
A tengely Dia számára.1 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.051 "
Ingyenes OD0.140 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság100,000 psi
Vastagság0.01 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-6ST ZD rögzítőgyűrű, 1/16 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€12.64 /csomag