Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-31ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 5/16, 100 Pk | AE3CQB 5CE15

ROTOR CLIP SE-31ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 5/16, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CQB Modell: SE-31ST ZDKereszthivatkozás: 5CE15
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
€20.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.520 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.500 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.010 "
Illik a Groove Dia-hez.0.250 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.5 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.243 "
Ingyenes OD0.500 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-31ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 5/16, 100 Pk
€20.11 /csomag