Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-31SS rögzítőgyűrű, E típusú, 5/16 hüvelykes külső átmérő, 50 pk | AE3GNX 5DE59

ROTOR CLIP SE-31SS rögzítőgyűrű, E stílusú, 5/16 hüvelykes külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3GNX Modell: SE-31SSKereszthivatkozás: 5DE59

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€28.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.520 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.500 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.031 "
Illik a Groove Dia-hez.0.250 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.5 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.243 "
Ingyenes OD0.500 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-31SS rögzítőgyűrű, E stílusú, 5/16 hüvelykes külső átmérő, 50 pk
€28.40 /csomag