Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-11ST ZD Retaining Ring, External Dia. 7/64, 100Pk | AE3CPT 5CB89

ROTOR CLIP SE-11ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 7/64, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CPT Modell: SE-11ST ZDKereszthivatkozás: 5CB89
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
€14.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.390 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.375 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.079 "
Megfelel a horony szélességének0.02 "
A tengely Dia számára.7 / 64 "
Ingyenes személyi igazolvány0.076 "
Ingyenes OD0.375 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság100,000 psi
Vastagság0.015 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-11ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 7/64, 100 Pk
€14.14 /csomag