Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIPP PO-18ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 3/16, 100 Pk | AE3CRC 5CE61

ROTOR CLIP PO-18ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 3/16, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CRC Modell: PO-18ST PAKereszthivatkozás: 5CE61
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
€24.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUszkár stílusú gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.420 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.020 "
Illik a Groove Dia-hez.0.148 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.3 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.140 "
Ingyenes OD0.400 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.006 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP PO-18ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 3/16, 100 Pk
€24.03 /csomag