Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-25ST ZD rögzítőgyűrű, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 pk | AE3CMY 5CA97

ROTOR CLIP HO-25ST ZD rögzítőgyűrű, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CMY Típus: HO-25ST ZDKereszthivatkozás: 5CA97
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
€18.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.115 "
Hézag Dia (Megjelent)0.133 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.009 "
Illik a Groove Dia-hez.0.268 "
Megfelel a horony szélességének0.02 "
Bore Dia számára.1 / 4 "
Ingyenes OD0.280 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.001 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
Hole Dia.0.031 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.015 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-25ST ZD rögzítőgyűrű, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 pk
€18.55 /csomag