Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-137SS rögzítőgyűrű, 1-3/8 hüvelyk belső furat átm. | AE3FYD 5DB93

ROTOR CLIP HO-137SS rögzítőgyűrű, 1-3/8 hüvelykes belső furat átm.

Raktáron
Tétel: AE3FYD Modell: HO-137SSKereszthivatkozás: 5DB93

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.990 "
Hézag Dia (Megjelent)1.070 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.043 "
Illik a Groove Dia-hez.1.461 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
Bore Dia számára.1.375 "
Ingyenes OD1.526 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-137SS rögzítőgyűrű, 1-3/8 hüvelykes belső furat átm.
€5.69 /Mértékegység