Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP E-43ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 7/16, 100 Pk | AE3CQD 5CE19

ROTOR CLIP E-43ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 7/16, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CQD Típus: E-43ST ZDKereszthivatkozás: 5CE19
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
€29.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.710 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.687 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.343 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.7 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.337 "
Ingyenes OD0.687 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP E-43ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 7/16, 100 Pk
€29.42 /csomag