ROTHENBERGER 00579R csőmenetvágó gép 1/8 - 2 hüvelykes | AD7JPT 4ERY9

ROTHENBERGER 00579R csőmenetvágó gép 1/8–2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7JPT Típus: 00579RKereszthivatkozás: 4ERY9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,810.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső menetvágó gép
erősítők20
KapacitásCső 1/8 "- 2", csavar 1/4 "- 2-1 / 4"
ChuckAutomatikus elöl és hátul
HP2.75
Hz50/60
Nincs terhelés RPM72
Olajkapacitás1.0 gal.
Teljes hossz41 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
SzivattyúÖnfelszívó, állandó átfolyású gerotor fejen keresztül olajozással
IrányváltóNem
KapcsolótípusDobkapcsoló beépített lábkapcsolóval
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 128.25
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)104.14
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebességek száma (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTHENBERGER 00579R csőmenetvágó gép 1/8–2 hüvelykes
€12,810.92 /Mértékegység