ROPER WHITNEY PS66 asztali bemetsző nagy sebességű, 16 méretű, 6 hüvelykes, 90 fokos | AF7QVK 22JL10

ROPER WHITNEY PS66 asztali bemetsző nagy sebességű, 16 méretű, 6 hüvelykes, 90 fokos

Raktáron
Tétel: AF7QVK Modell: PS66Kereszthivatkozás: 22JL10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,115.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBench Notcher
PengeNagy sebesség
Nyomtáv16
ütés3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.38
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8203300000

Termék részletek:

    • Max. Bevágás (6")
    • Munkaasztal mérete (hüvelyk) (5/8 x 12 x 18)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROPER WHITNEY PS66 asztali bemetsző nagy sebességű, 16 méretű, 6 hüvelykes, 90 fokos
€4,115.40 /Mértékegység