Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF79 forgóvilla - villa 5720lb | AE9BWJ 6HJD3

RONSTAN RF79 forgóvilla - Villa 5720 lb

Raktáron
Tétel: AE9BWJ Modell: RF79Kereszthivatkozás: 6HJD3
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
€343.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó forgatható
befejezCsiszolt
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz3 15 / 32 "
Pin stílusRéses fej
Forgatható típusVilla és Villa
Kereskedelmi méret3 / 16 "
Szélesség a szemek között3-17 / 32 "
Működési terheléshatár5720 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Teljes hosszKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
RONSTAN RF78 forgatható szem-szem 2200lb | AE9BWF 6HJD0 RF785 / 16 "1 5 / 16 "5 / 8 "2200 font.€154.71
RONSTAN RF78A forgóvilla - Villa 3740lb | AE9BWG 6HJD1 RF78A1 / 4 "2 3 / 32 "3 / 8 "3740 font€197.47
RONSTAN RF78B forgó szem - villa 3740 font | AE9BWH 6HJD2 RF78B-1.875 "1 / 2 "3740 font€188.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF79 forgóvilla - Villa 5720 lb
€343.30 /Mértékegység