Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF78A forgóvilla - Villa 3740lb | AE9BWG 6HJD1

RONSTAN RF78A forgóvilla - Villa 3740 lb

Raktáron
Tétel: AE9BWG Típus: RF78AKereszthivatkozás: 6HJD1
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
€197.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó forgatható
Szem belül Dia.1 / 4 "
befejezCsiszolt
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz2 3 / 32 "
Pin stílusRéses fej
Forgatható típusVilla és Villa
Kereskedelmi méret3 / 8 "
Szélesség a szemek között2-1 / 8 "
Működési terheléshatár3740 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Teljes hosszKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
RONSTAN RF78 forgatható szem-szem 2200lb | AE9BWF 6HJD0 RF785 / 16 "1 5 / 16 "5 / 8 "2200 font.€154.71
RONSTAN RF78B forgó szem - villa 3740 font | AE9BWH 6HJD2 RF78B-1.875 "1 / 2 "3740 font€188.60
RONSTAN RF79 forgóvilla - villa 5720lb | AE9BWJ 6HJD3 RF79-3 15 / 32 "3 / 16 "5720 font€343.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF78A forgóvilla - Villa 3740 lb
€197.47 /Mértékegység