Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF635 orrfogantyú csavaros csap 1545 Lb. | AE3UEY 5FZZ5

RONSTAN RF635 íjbilincs csavarcsap 1545 Lb.

Raktáron
Tétel: AE3UEY Modell: RF635Kereszthivatkozás: 5FZZ5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€10.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍj bilincs
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1 / 4 "
befejezTermészetes
Pin Dia.1 / 4 "
Pin anyag316 Stainless Steel
Pin stílusCsavaros csap
Heveder szélessége3 / 4 "
Szélesség a szemek között5 / 8 "
Működési terheléshatár1545 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7312900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretPin Dia.Heveder szélességeMűködési terheléshatárÁr
RONSTAN RF633 orr-bilincs csavaros tű 660 font | AE3UEW 5FZZ3 RF6335 / 32 "5 / 32 "9 / 16 "660 font.€7.37
RONSTAN RF634 orr-kengyel csavaros csap 880 font | AE3UEX 5FZZ4 RF6343 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "880 font.€7.26
RONSTAN RF636 orr-bilincs csavaros csap 2975 Lb. | AE3UEZ 5FZZ6 RF6365 / 16 "5 / 16 "7 / 8 "2975 font€17.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF635 íjbilincs csavarcsap 1545 Lb.
€10.41 /Mértékegység