Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROCKWOOD 73C.32D316 Nyomólapok rozsdamentes acél tompa 316 4 x 16 hüvelyk | AC3CED 2RGL6

ROCKWOOD 73C.32D316 tolólapok, rozsdamentes acél tompa 316 4 x 16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC3CED Modell: 73C.32D316Kereszthivatkozás: 2RGL6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€205.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó nyomólemez
befejezTompa 316-es típus
Hossz16 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésFelületi rögzítőcsavarok
Vetítés0.125 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302416015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagVetítésSzélességÁr
ROCKWOOD 73A.32D Nyomólapok rozsdamentes acél tompa 304 3 x 12 In | AC3CDK 2RGJ7 73A.32DTompa 304-es típus12 "Rozsdamentes acél0.125 "3"€105.72
ROCKWOOD 73B.32D nyomólapok rozsdamentes acélból unalmas 304 3 1/2 x 15 In | AC3CDL 2RGJ8 73B.32DTompa 304-es típus15 "Rozsdamentes acél0.125 "3.5 "€78.43
ROCKWOOD 73C.32D nyomólapok rozsdamentes acélból unalmas 304 4 x 16 hüvelyk | AC3CDM 2RGJ9 73C.32DTompa 304-es típus16 "Rozsdamentes acél0.125 "4"€87.29
ROCKWOOD 73G.32D nyomólapok rozsdamentes acélból unalmas 304 4 x 20 hüvelyk | AC3CDN 2RGK1 73G.32DTompa 304-es típus20 "Rozsdamentes acél0.125 "4"€143.12
ROCKWOOD 73B.28 Alumínium nyomólemezek unalmas 3 1/2 x 15 hüvelyk | AC3CDX 2RGK9 73B.28Unalmas15 "Alumínium0.125 "3.5 "€87.19
ROCKWOOD 73C.28 Nyomólemezek Alumínium unalmas 4 x 16 hüvelyk | AC3CEE 2RGL8 73C,28Unalmas16 "Alumínium0.125 "4"€90.35
ROCKWOOD 73A.28 Nyomólemezek Alumínium unalmas 3 x 12 hüvelyk | AC3CEF 2RGN1 73A.28Unalmas12 "Alumínium0.125 "3"€70.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROCKWOOD 73C.32D316 tolólapok, rozsdamentes acél tompa 316 4 x 16 hüvelykes
€205.63 /Mértékegység