Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBOHAND RTH-2M Parallel Jaw Gripper, Parallel, Double, M3 Port Size, RTH, 2M, 43 mm Bore Size, Buna-N | CT9CKU 28XC97

ROBOHAND RTH-2M párhuzamos pofa megfogó, párhuzamos, dupla, M3-ös portméret, RTH, 2M, 43 mm-es furatméret, Buna-N

Raktáron
Tétel: CT9CKU Modell: RTH-2MKereszthivatkozás: 28XC97

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€2,996.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ROBOHAND RPC-320-01 Karosszéria, RPC-320-01 | CT9CFZ 28WL09 RPC-320-01Test€1,314.98
ROBOHAND RPW-250M széles testű megfogó, párhuzamos, 93 mm nyitott szélesség, 74 mm zárt szélesség, duplaW | CT9CGA 28WP73 RPW-250MFogó€2,506.78
ROBOHAND CABL-010 kábel, 2 m kábelhossz, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-010 | CT9CGB 36C635 CABL-010Kábel€83.41
ROBOHAND RPC-356-06 sapka, henger, RPC-356-06 | CT9CGC 28WL61 RPC-356-06Sapka€283.94
ROBOHAND CABL-013 Swing/Blogle bilincs, 5 m kábelhosszúság, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-013 | CT9CGD 28TG06 CABL-013fogó€119.11
ROBOHAND DPE-200-25 Dpe elektromos párhuzamos megfogó, párhuzamos, 3.19 hüvelykes nyitott szélesség, 2.2 hüvelykes zárt szélesség | CT9CGE 28VN81 DPE-200-25Fogó€3,963.25
ROBOHAND PLFT-021 vízvezeték-szerelvény, DPDL/DPDS/DPG/G110/G120/RPM/RPMC, RR, M3-tól 3 mm-es külső átmérőjű csőmérethez | CT9CGF 805CH1 PLFT-021Felszerelés€48.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBOHAND RTH-2M párhuzamos pofa megfogó, párhuzamos, dupla, M3-ös portméret, RTH, 2M, 43 mm-es furatméret, Buna-N
€2,996.94 /Mértékegység