ROBINAIR RG3 hűtőközeg-visszanyerő gép, 115V, NEMA 5-15p dugós csatlakozó | AG6RMQ 46C629

ROBINAIR RG3 hűtőközeg-visszanyerő gép, 115V, NEMA 5-15p dugó

Raktáron
Tétel: AG6RMQ Modell: RG3Kereszthivatkozás: 46C629

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,369.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőközeg visszanyerő gép
Mélység8.3 "
Elektromos kapcsolatokIEC csatlakozó és tápkábel
Magasság11 "
Tömlő csatlakozás1/4 "vagy nagyobb
Motoros HP1/3
IgényelTömlők, helyreállító henger, elosztó szelvény készlet, tömlők
típus2 port
Feszültség115
Szélesség568582 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.89
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód2710193080

Termék részletek:

A Robinair RG3 hűtőközeg-visszanyerő gép a folyékony és a gőzös hűtőközegek visszanyerésére szolgál a rendszerekből a szervizelés előtt. Ez a hűtőközeg-visszanyerő egység képes a CFC, HFC és HCFC hűtőközegek visszanyerésére és tárolására egy 30/50 font súlyú, DOT által jóváhagyott hengerben. Kompatibilis tömlőkkel, gyűjtőcső mérőkészlettel és visszanyerő hengerrel érkezik.

Jellemzők:

  • A Robinair RG3 hűtőközeg-visszanyerő gép egy kompakt és könnyű egység olajmentes kompresszorral és egyszerű 2 szelepes vezérléssel a gőz és a folyékony hűtőközeg könnyű visszanyeréséhez.
  • Biztonsági kapcsolóval van felszerelve, amely automatikusan leállítja az egységet, ha a nyomás meghaladja az 550 psi-t.
  • Az egységhez tartozik egy szűrőszűrő, amely a bemeneti csatlakozó mögött van elhelyezve. A felhasználóknak minden használat után meg kell tisztítaniuk a képernyőt.
  • NEMA 5-15p dugóval van felszerelve, amely 115 V-os tápellátást biztosít az 1/3 LE-s motorhoz.
  • Az egység 1/4 hüvelykes dugós csatlakozókkal rendelkezik a tömlők biztonságos rögzítéséhez.
  • Ventilátorral és kondenzátorral rendelkezik a hatékonyság maximalizálása érdekében, rövidebb ciklusidővel.
  • Az egység 2 könnyen leolvasható mérőműszerrel rendelkezik a hűtőközeg nyomásának gyors ellenőrzéséhez, valamint egy kényelmes fogantyúval a kívánt helyre szállítja az egységet.
  • Használati útmutatót tartalmaz a hűtőközeg-visszanyerés helyes eljárásairól és lépéseiről.

Kompatibilis tartozékok:

  • Robinair 100343 szűrő/szárító: A felhasználók beépíthetik ezeket a szűrő-/szárító egységeket a bemeneti csatlakozóhoz, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket / nedvességet a bejövő hűtőközegből a szervizelt rendszerben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL (ARI-740)
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell beállítani ezt a Robinair RG3 hűtőközeg-visszanyerő gépet?

A.

  • Először helyezze a gépet egy stabil felületre.
  • Szereljen be egy tiszta szűrőszűrőt vagy szűrőt/szárítót a bemeneti szerelvényre.
  • Csatlakoztasson egy tömlőt a visszanyerő henger folyadékcsatlakozójából az egységen lévő kimeneti csatlakozóba.
  • Csatlakoztasson egy tömlőt az elosztó-mérőkészlet kimeneti nyílásából a szűrőn/szárítón keresztül az egység bemeneti csatlakozójához.
  • Csatlakoztasson egy tömlőt a kiválasztott rendszer folyadékoldaláról az elosztócső-mérőkészlet folyadék (alacsony nyomású) oldalához.
  • Csatlakoztasson egy tömlőt a rendszer gőzoldaláról a gyűjtőcső mérőkészlet gőz (magas) oldalához.
  • Zárja el az összes bemeneti és kimeneti szelepet, és helyezze a hengert egy mérlegre, hogy elkerülje a túltöltést.

K. Milyen típusú palackok szükségesek ehhez a Robinair RG3 hűtőközeg-visszanyerő géphez?

A.

  • A kiválasztott palacknak ​​engedélyezett, újratölthető hűtőközeg-tároló palacknak ​​kell lennie.
  • A Robinair 400 psi (27.6 bar) vagy legalább 350 psi (24.1 bar) henger használatát javasolja.
  • A zárt palackokat térfogatuk 80%-áig fel kell tölteni a személyi sérülések és a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.
  • A visszanyerő hengereket és szűrőket/szárítókat csak egy típusú hűtőközeggel szabad használni.
  • A hűtőközeg-palackokat hűvös, száraz helyen kell tárolni.

K. Mi a push / pull eljárás ebben a helyreállítási gépben?

V. A Push / pull eljárás ebben a Robinair RG3 hűtőközeg-visszanyerő gépben a hűtőközeg visszanyerésére szolgál nagy rendszerekből, amelyek 15 fontnál nagyobb tömegű folyadékot tartalmaznak. A felhasználóknak követniük kell az egység használati útmutatójában leírt push / pull módszert.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBINAIR RG3 hűtőközeg-visszanyerő gép, 115V, NEMA 5-15p dugó
€1,369.20 /Mértékegység