Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9543PK csavar, ovális, rozsdamentes acél, 1 hüvelyk hosszú, 25 pk | AD3PEL 40K763

DISCO 9543PK csavar, ovális, rozsdamentes acél, 1 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3PEL Modell: 9543PKKereszthivatkozás: 40K763

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
meghajtó típusaPhillips
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaovális
Lyuk méret1 / 4 "
Hossz1"
AnyagRozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9543PK csavar, ovális, rozsdamentes acél, 1 hüvelyk hosszú, 25 pk
€23.47 /csomag