Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 4200-007 Gázfőzés vezérlő termosztát 1/2 hüvelykes 150-550 | AE9MVN 6KXE1

ROBERTSHAW 4200-007 gázfőző vezérlő termosztát 1/2 hüvelykes 150-550

Raktáron
Tétel: AE9MVN Modell: 4200-007Kereszthivatkozás: 6KXE1
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
€412.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázfőző vezérlés
Izzó mérete1/4 "X 8 -7/16"
Kapilláris hossza48 "
Tárcsázási tartomány150 a 550
Gázcsatlakozás1 / 2 "
Gáz típusaNG / LP
Szerelési helyzet4 út
HelyettesítiBJ és BJWA
Temp. Hatótávolság150 a 550
típusTermosztát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGáz típusaSzerelési helyzetTemp. HatótávolságtípusÁr
ROBERTSHAW 41-204 gázfőzés vezérlő gyújtó | AE9MVL 6KXD9 41-204NG / LPLakás-Gyújtó€52.10
ROBERTSHAW 4350-027 Gázfőzés vezérlő termosztátkészlet sütőkhöz | AE9MVP 6KXE2 4350-027NG / LP4 út250 a 550Termosztát készlet kemencékhez€344.62
ROBERTSHAW 4350-127 Gázfőzés vezérlő termosztátkészlet sütőkhöz | AE9MVQ 6KXE3 4350-127NG / LP-250 a 550Termosztát készlet kemencékhez€356.35
ROBERTSHAW 700-804 Gázfőzés vezérlő gázszelep Ng | AE9MWE 6KXF6 700-804NG--Gas Valve€307.40
ROBERTSHAW 4200-018 Gázfőzés vezérlő termosztát 3 / 8in 150-550 | AE9MWG 6KXF8 4200-018NG / LP-150 a 550Termosztát€432.14
ROBERTSHAW 4290-005 Gázfőzés vezérlő termosztát 1/4 hüvelyk 200-400 | AE9MWH 6KXF9 4290-005NG / LP-200 a 400Termosztát€359.39
ROBERTSHAW 1830-210 Gázfőzés vezérlő célpilóta | AE9MWV 6KXH0 1830-210NG / LPFüggőleges-Szemétégető célpilóta€59.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 4200-007 gázfőző vezérlő termosztát 1/2 hüvelykes 150-550
€412.79 /Mértékegység