Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL JB121206HC ház csuklós 5.92dx 11.81sz 11.81h hüvelyk | AE3PYB 5ENF5

RITTAL JB121206HC ház csuklós 5.92dx 11.81sz 11.81h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3PYB Típus: JB121206HCKereszthivatkozás: 5ENF5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€282.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekVilágos Szürke
Mélység5.9 "
A ház burkolatának jellemzői180 fokos csukló, csavarhúzó betét
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezPorbevonatú
Tömítéspoliuretán
Magasság11.8 "
Belső panel5AAK4
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagFestett szénacél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 12
Használható nyitási mélység5.47 "
Szélesség11.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6755
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységA ház burkolatának jellemzőiMagasságBelső panelKiesések / Nincs kiesésHasználható nyitási mélységSzélességÁr
RITTAL JB141206HC ház 5.91dx 11.81wx 13.78h | AE2ZEU 5AAA0 JB141206HC5.9 "180 fokos, csavarhúzó betét13.8 "5AAK5Nincs kiütés5.47 "11.8 "€296.93
RITTAL JB161406HC csatlakozódoboz ház 5.91dx 13.78wx 15.75h In | AE2ZEW 5AAA9 JB161406HC5.9 "180 fokos, csavarhúzó betét15.8 "5AAK6kiütések5.47 "13.8 "€311.10
RITTAL JB161408HC csatlakozódoboz-ház 8.01dx 13.78wx 15.75h In | AE2ZEX 5AAC1 JB161408HC7.9 "180 fokos, csavarhúzó betét15.7 "5AAK6kiütések7.41 "13.8 "€357.41
RITTAL JB161410HC csatlakozódoboz ház 10.02dx 13.78wx 15.75 H | AE2ZEY 5AAC4 JB161410HC9.8 "180 fokos, csavarhúzó betét15.7 "5AAK6kiütések9.41 "13.8 "€401.77
RITTAL JB040403HC ház burkolatú 2.95dx 3.94wx 3.94h hüvelyk | AE3PXF 5EMZ9 JB040403HC2"180 fokos, csavarhúzó betét3.9 "BeleértveNincs kiütés3.14 "3.9 "€105.51
RITTAL JB060403HC burkolat csuklós 2.95dx 3.94wx 5.92h hüvelyk | AE3PXG 5ENA2 JB060403HC2"180 fokos, csavarhúzó betét5.9 "5AAJ7Nincs kiütés3.14 "3.9 "€111.96
RITTAL JB060604HC ház 3.94dx 5.92wx 5.92h hüvelykes | AE3PXK 5ENA7 JB060604HC3.9 "180 fokos, csavarhúzó betét5.9 "5AAJ8Nincs kiütés3.47 "5.9 "€130.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL JB121206HC ház csuklós 5.92dx 11.81sz 11.81h hüvelyk
€282.73 /Mértékegység