Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL 3243110 Axiális ventilátor 115vac 12-5 / 7in H 12-5 / 7in W | AF2VPR 6YDL2

RITTAL 3243110 Axiális ventilátor 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W

Raktáron
Tétel: AF2VPR Típus: 3243110Kereszthivatkozás: 6YDL2
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
€1,267.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.75/0.80
CsapágyakLabda
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP353
dBA59/61
Mélység5.625 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Magasság12 5 / 7 "
Ház befejezéseVilágosszürke (RAL 7035)
Ház anyagaPBT műanyag
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.131 F
MotorszigetelésB osztály
Szerelő szem OC11-1 / 2 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
IgényelKemény kábelezés
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts75/90
Szélesség12 5 / 7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8414596090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz befejezéseerősítőkPenge anyagHáz anyagaMax. A környezet hőmérséklete.motor típusaSzerelési helyzetFázisÁr
RITTAL 9969937 Axiális ventilátor 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Fekete festett0.25/0.21PolikarbonátAlumínium158 FÁrnyékolt poleFüggőleges1€544.06
RITTAL 9969939 Axiális ventilátor 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Fekete festett0.12/0.1PolikarbonátAlumínium158 FÁrnyékolt poleFüggőleges1€544.06
RITTAL 3237110 Axiális ventilátor 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Világosszürke (RAL 7035)0.12/0.1AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€407.82
RITTAL 3238110 Axiális ventilátor 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Világosszürke (RAL 7035)0.24/0.22AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€666.11
RITTAL 3239110 Axiális ventilátor 115vac 8 hüvelyk H 8 hüvelyk szélesség | AF2VPN 6YDK9 3239110Világosszürke (RAL 7035)0.24/0.22AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€788.61
RITTAL 3240110 Axiális ventilátor 115vac 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség | AF2VPP 6YDL0 3240110Világosszürke (RAL 7035)0.38/0.42AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€862.56
RITTAL 3241110 Axiális ventilátor 115vac 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség | AF2VPQ 6YDL1 3241110Világosszürke (RAL 7035)0.52/0.48AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€814.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 3243110 Axiális ventilátor 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W
€1,267.81 /Mértékegység