RITTAL 1310600 kompakt burkolat, 26 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk súlyú | AG3DRU 32WZ38

RITTAL 1310600 kompakt ház csuklósan 26 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk tömeg

Raktáron
Tétel: AG3DRU Típus: 1310600Kereszthivatkozás: 32WZ38

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,339.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiRejtett, higiénikus zárbetétek
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezCsiszolt
Tömítésszilikon
Magasság26 "
Belső panelBeleértve
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag316L Stainless Steel
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés4X
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.126
Hajó magassága (cm)79.71
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)62.99
HS-kód7326908588

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
RITTAL 1302600 kompakt burkolat, 14 hüvelyk magasság x 9 hüvelyk tömeg | AG3DRP 32WZ33 13026006"14 "9"€2,701.89
RITTAL 1306600 kompakt burkolat, 17 hüvelyk magasság x 15 hüvelyk tömegű | AG3DRQ 32WZ34 13066008"17 "15 "€3,051.73
RITTAL 1308600 kompakt burkolat, 26 hüvelyk magasság x 15 hüvelyk súly | AG3DRR 32WZ35 13086008"26 "15 "€3,485.08
RITTAL 1307600 kompakt burkolat, csuklós, 22 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk súly | AG3DRT 32WZ36 13076008"22 "20 "€3,636.43
RITTAL 1316600 Kompakt szekrény csuklós 41 hüvelyk magasság x 32 hüvelyk súly | AG3DRV 32WZ39 131660012 "41 "32 "€8,403.33
RITTAL 1317600 kompakt burkolat csuklós 49 hüvelyk magasság x 32 hüvelyk súly | AG3DRW 32WZ40 131760012 "49 "32 "€8,413.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 1310600 kompakt ház csuklósan 26 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk tömeg
€4,339.05 /Mértékegység