RITTAL 1317600 kompakt burkolat csuklós 49 hüvelyk magasság x 32 hüvelyk súly | AG3DRW 32WZ40

RITTAL 1317600 kompakt ház csuklósan 49 hüvelyk magasság x 32 hüvelyk tömeg

Raktáron
Tétel: AG3DRW Típus: 1317600Kereszthivatkozás: 32WZ40

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,335.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység12 "
A ház burkolatának jellemzőiRejtett, higiénikus zárbetétek
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezCsiszolt
Tömítésszilikon
Magasság49 "
Belső panelBeleértve
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag316L Stainless Steel
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés4X
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.04
Hajó magassága (cm)130
Hajó hossza (cm)81.99
Hajószélesség (cm)32
HS-kód7326908588

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
RITTAL 1302600 kompakt burkolat, 14 hüvelyk magasság x 9 hüvelyk tömeg | AG3DRP 32WZ33 13026006"14 "9"€2,743.47
RITTAL 1306600 kompakt burkolat, 17 hüvelyk magasság x 15 hüvelyk tömegű | AG3DRQ 32WZ34 13066008"17 "15 "€3,227.03
RITTAL 1308600 kompakt burkolat, 26 hüvelyk magasság x 15 hüvelyk súly | AG3DRR 32WZ35 13086008"26 "15 "€3,452.96
RITTAL 1307600 kompakt burkolat, csuklós, 22 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk súly | AG3DRT 32WZ36 13076008"22 "20 "€3,849.16
RITTAL 1310600 kompakt burkolat, 26 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk súlyú | AG3DRU 32WZ38 13106008"26 "24 "€4,901.24
RITTAL 1316600 Kompakt szekrény csuklós 41 hüvelyk magasság x 32 hüvelyk súly | AG3DRV 32WZ39 131660012 "41 "32 "€8,153.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 1317600 kompakt ház csuklósan 49 hüvelyk magasság x 32 hüvelyk tömeg
€8,335.59 /Mértékegység