RIDGID Mini Pipe Inspection Camera Reel, SeeSnake Mini, 200 ft Length, 8 Inch Max. Pipe Dia, Fixed | CT9BDV 54ZG79

RIDGID Mini Pipe Inspection Camera Reel, SeeSnake Mini, 200 ft Length, 8 Inch Max. Pipe Dia, Fixed

Raktáron
Tétel: CT9BDV Modell: MiniKereszthivatkozás: 54ZG79

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,139.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőellenőrző kamera orsó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6

Termékváltozatok

TermékekModellVízállóKábel átmérőjeAnyagMűködési hőmérséklet.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásÁr
RIDGID 40008 Nanoreel kamera 85 láb | AA4RKK 13C592 40008Kamera akár 225 láb.1 / 4 "-32 fok és 115 fok F között18 "13.5 "7"Monitor (nem tartozék)€7,820.63
RIDGID 42348 csőellenőrző kamera 1.5-6 hüvelykes kapacitás 200 láb | AC6MFD 34F824 42348Kamera akár 225 láb.0.31 "Edzett rozsdamentes acél kamerafej Saphire lencsevédővel, polipropilén bevonatú üvegszálas belső mag tolórúd, fém keret, polietilén dob-40 foktól 130 fokig F24 "21 "14 "Monitor (nem tartozék)-
ajánlatkérés
RIDGID 35188 lefolyó-ellenőrző rendszer mikrorele (r) | AE8KVE 6DNY3 35188Kamera akár 266 láb.0.27 "Acél váz vízálló fröccsöntött alkatrészekkel32 fok és 115 fok F között21 "15.5 "9"Li-Ion akkumulátor€8,285.90
RIDGID szabványos csővizsgáló kameratekercs, SeeSnake, 200 láb hosszúság, 12 hüvelyk max. Pipe Dia | CT9BDN 54ZG77 Standard --------€16,442.80
RIDGID szabványos csővizsgáló kameratekercs, SeeSnake, 200 láb hosszúság, 12 hüvelyk max. Csőátm., Fix | CT9BDP 54ZG81 Standard --------€15,804.91
RIDGID szabványos csővizsgáló kameratekercs, SeeSnake, 325 láb hosszúság, 12 hüvelyk max. Pipe Dia | CT9BDQ 54ZG78 Standard --------€23,495.80
RIDGID Compact2 csővizsgáló kamera orsó, SeeSnake Compact2, 100 láb hosszúság, 6 hüvelyk max. Pipe Dia | CT9BDR 40GL49 Compact2--------€11,017.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID Mini Pipe Inspection Camera Reel, SeeSnake Mini, 200 ft Length, 8 Inch Max. Pipe Dia, Fixed
€13,139.29 /Mértékegység