RIDGID 35188 lefolyó-ellenőrző rendszer mikrorele (r) | AE8KVE 6DNY3

RIDGID 35188 Lefolyó-ellenőrző rendszer mikrotekercs (r)

Raktáron
Tétel: AE8KVE Típus: 35188Kereszthivatkozás: 6DNY3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,285.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőellenőrző kamera orsó
Kábel átmérője0.27 "
KábeltípusKopásálló burkolt belső mag integrált áram- / videojellel
Csatlakozó típusaVízálló, univerzális 3 tűs
Kijelző Színesszínek
AnyagAcél váz vízálló fröccsöntött alkatrészekkel
Működési hőmérséklet.32 fok és 115 fok F között
Teljes magasság21 "
Teljes hossz15.5 "
Teljes szélesség9"
Cső kapacitás1-1 / 2 "- 4"
ÁramforrásLi-Ion akkumulátor
VízállóKamera akár 266 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.77
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8528592500
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kamera átmérője (0.98")
    • Kamera típusa (rozsdamentes acél, nagy intenzitású lámpákkal)
    • Monitor rendszer (13C591)
    • Nyomórúd hossza (100 láb)
    • Orsó típusa (cserélhető polietilén belső dob)

Termékváltozatok

TermékekModellVízállóKábel átmérőjeAnyagMűködési hőmérséklet.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásÁr
RIDGID 40008 Nanoreel kamera 85 láb | AA4RKK 13C592 40008Kamera akár 225 láb.1 / 4 "-32 fok és 115 fok F között18 "13.5 "7"Monitor (nem tartozék)€7,820.63
RIDGID 42348 csőellenőrző kamera 1.5-6 hüvelykes kapacitás 200 láb | AC6MFD 34F824 42348Kamera akár 225 láb.0.31 "Edzett rozsdamentes acél kamerafej Saphire lencsevédővel, polipropilén bevonatú üvegszálas belső mag tolórúd, fém keret, polietilén dob-40 foktól 130 fokig F24 "21 "14 "Monitor (nem tartozék)-
ajánlatkérés
RIDGID szabványos csővizsgáló kameratekercs, SeeSnake, 200 láb hosszúság, 12 hüvelyk max. Pipe Dia | CT9BDN 54ZG77 Standard --------€16,442.80
RIDGID szabványos csővizsgáló kameratekercs, SeeSnake, 200 láb hosszúság, 12 hüvelyk max. Csőátm., Fix | CT9BDP 54ZG81 Standard --------€15,804.91
RIDGID szabványos csővizsgáló kameratekercs, SeeSnake, 325 láb hosszúság, 12 hüvelyk max. Pipe Dia | CT9BDQ 54ZG78 Standard --------€23,495.80
RIDGID Compact2 csővizsgáló kamera orsó, SeeSnake Compact2, 100 láb hosszúság, 6 hüvelyk max. Pipe Dia | CT9BDR 40GL49 Compact2--------€11,017.57
RIDGID 70808 Pipe Inspection Camera Reel, SeeSnake microReel APX, 100 láb hosszúság | CT9BDT 795CV2 70808--------€7,649.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 35188 Lefolyó-ellenőrző rendszer mikrotekercs (r)
€8,285.90 /Mértékegység