RIDGID 42348 csőellenőrző kamera 1.5-6 hüvelykes kapacitás 200 láb | AC6MFD 34F824

RIDGID 42348 csővizsgáló kamera 1.5-6 hüvelykes kapacitás 200 láb

Tétel: AC6MFD Típus: 42348Kereszthivatkozás: 34F824

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőellenőrző kamera orsó
Kábel átmérője0.31 "
KábeltípusKopásálló burkolt belső mag integrált áram- / videojellel
Csatlakozó típusaVízálló, univerzális 3 tűs
Kijelző Színesszínek
AnyagEdzett rozsdamentes acél kamerafej Saphire lencsevédővel, polipropilén bevonatú üvegszálas belső mag tolórúd, fém keret, polietilén dob
Kerekek száma2
Működési hőmérséklet.-40 foktól 130 fokig F
Teljes magasság24 "
Teljes hossz21 "
Teljes szélesség14 "
Cső kapacitás1-1 / 2 "- 6"
ÁramforrásMonitor (nem tartozék)
VízállóKamera akár 225 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.78
Hajó magassága (cm)68.83
Hajó hossza (cm)58.93
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8525803010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kamera átmérője (1")
    • Kamera típusa (rozsdamentes acél, nagy intenzitású lámpákkal)
    • Monitor rendszer (6PFE2, 4NCV2, 13C593, 6PFE1, 20KY52, 32NT43, 31XN14, 6DNY1)
    • Nyomórúd hossza (200 láb)
    • Orsó típusa (zárt polietilén dob)

Termékváltozatok

TermékekModellVízállóKábel átmérőjeAnyagMűködési hőmérséklet.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásÁr
RIDGID 40008 Nanoreel kamera 85 láb | AA4RKK 13C592 40008Kamera akár 225 láb.1 / 4 "-32 fok és 115 fok F között18 "13.5 "7"Monitor (nem tartozék)€7,820.63
RIDGID 35188 lefolyó-ellenőrző rendszer mikrorele (r) | AE8KVE 6DNY3 35188Kamera akár 266 láb.0.27 "Acél váz vízálló fröccsöntött alkatrészekkel32 fok és 115 fok F között21 "15.5 "9"Li-Ion akkumulátor€8,285.90
RIDGID szabványos csővizsgáló kameratekercs, SeeSnake, 200 láb hosszúság, 12 hüvelyk max. Pipe Dia | CT9BDN 54ZG77 Standard --------€16,442.80
RIDGID szabványos csővizsgáló kameratekercs, SeeSnake, 200 láb hosszúság, 12 hüvelyk max. Csőátm., Fix | CT9BDP 54ZG81 Standard --------€15,804.91
RIDGID szabványos csővizsgáló kameratekercs, SeeSnake, 325 láb hosszúság, 12 hüvelyk max. Pipe Dia | CT9BDQ 54ZG78 Standard --------€23,495.80
RIDGID Compact2 csővizsgáló kamera orsó, SeeSnake Compact2, 100 láb hosszúság, 6 hüvelyk max. Pipe Dia | CT9BDR 40GL49 Compact2--------€11,017.57
RIDGID 70808 Pipe Inspection Camera Reel, SeeSnake microReel APX, 100 láb hosszúság | CT9BDT 795CV2 70808--------€7,649.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 42348 csővizsgáló kamera 1.5-6 hüvelykes kapacitás 200 láb