Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 37400 kézi fonófej 1 hüvelyk Npt | AD8ZVD 4NV26

RIDGID 37400 Kézi menetvágó fej, 1 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD8ZVD Típus: 37400Kereszthivatkozás: 4NV26
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
€301.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi fonófej
Die Material / TypeÖtvözet
Névleges vezeték / cső1 "-11-1 / 2 TPI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olaj a fejen keresztül (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RIDGID 37395 kézi fűzőfúró szerszámfej | AD8ZVC 4NV25 37395€233.36
RIDGID 37410 kézi fűzőfej 1-1 / 2 hüvelyk Npt | AD8ZVF 4NV28 37410€328.90
RIDGID 37415 kézi fűzőfej 2 hüvelyk Npt | AD8ZVG 4NV29 37415€319.75
RIDGID 36880 kézi fűzőfejű NPT 1/4 hüvelykes jobb kéz | AH8DNF 38HY61 36880€166.24
RIDGID 36900 kézi menetvágó fej NPT 1 hüvelykes jobb oldali | AH8DNG 38HY62 36900€177.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 37400 Kézi menetvágó fej, 1 hüvelykes Npt
€301.53 /Mértékegység