Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 264010G Coil Bolt, Hex, Steel, 1/2-6 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6KMV 5TJF1

EARNEST 264010G tekercscsavar, hatlapú, acél, 1/2-6 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6KMV Modell: 264010GKereszthivatkozás: 5TJF1
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
€54.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fej tekercs csavar
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységHRB 69 perc.
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX perc psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-6
MenetstílusTeljesen menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152065
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 264010G tekercscsavar, hatlapú, acél, 1/2-6 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 10 pk
€54.01 /csomag