RIDGID 36475 szabadon álló racsnis menetvágó készlet, 1/2 - 2 hüvelyk kapacitás | AD6RRN 4A508

RIDGID 36475 szabadon álló racsnis menetvágó készlet, 1/2 - 2 hüvelykes kapacitás

Raktáron
Tétel: AD6RRN Típus: 36475Kereszthivatkozás: 4A508

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,628.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi racsnis fonókészlet
Kapacitás1/2 "- 2"
Névleges csőméret (hüvelyk)1/2" - 2"
Rúdméret1/8" - 1"
Menet típusaNPT
Szerszám hossza29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.845
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8205100000
Származási országUS

Termék részletek:

A RIDGID 36475 szabadon álló racsnis menetes készlet egy kézi csőbefűző készlet, amely szoros, tiszta és pontos NPT-menetek létrehozására szolgál csöveken és vezetékeken, lehetővé téve az egyszerű csatlakoztatást.

Jellemzők:

  • A RIDGID 36475 szabadon álló racsnis menetes készlet 6 gömbgrafitos öntöttvas szerszámfejet, egy racsnis szerelvényt, egy racsnis fogantyút és ötvözet szerszámokat tartalmaz.
  • Ideális 1/2-2 hüvelyk átmérőjű acélcsövekhez.
  • Ez a készlet műanyag hordtáskában érkezik a könnyebb hordozhatóság érdekében.
  • A vágófejek mindkét oldalról bepattanhatnak és a helyükön rögzülhetnek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire kell emlékezni, ha racsnis menetvágó készletet használ a menetfűzéshez?

A.

  • A kézi befűzés során használja a test teljes súlyát.
  • Használjon jó minőségű menetvágó olajat, mivel a rossz minőségű olaj gyenge menetekhez, rövid szerszámélettartamhoz és tömítetlen kötésekhez vezet.

K. Mi az a vezetékmenet?

V. Egy keskeny vágott véggel vagy egy spirális gerinccel van kialakítva, amely a cső egyik végén elkeskenyedik.

K. Mi a különbség a vezeték és a cső között?

V. A vezeték egy csatorna vagy cső a víz szállítására, míg a cső egy merev cső gőz, víz vagy más folyadékok szállítására.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMenet típusaÁr
RIDGID 36505 szabadon álló racsnis menetvágó készlet, 1/8-2 hüvelyk kapacitás | AM3GUL 365051/8" - 2"NPT€1,485.36
ajánlatkérés
RIDGID 65255 szabadon álló racsnis menetvágó készlet, 1/2 - 2 hüvelyk kapacitás, BSPT | BL9JBH 652551/2 "- 2"PTSD€1,783.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 36475 szabadon álló racsnis menetvágó készlet, 1/2 - 2 hüvelykes kapacitás
€1,628.78 /Mértékegység