Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 35835 Csőcsapos kúp 3 / 4-14 Fekete-oxid 4 furulya AH8DNA 38HY56

RIDGID 35835 csőcsap kúpos 3/4-14 fekete oxid 4 fuvola

Raktáron
Tétel: AH8DNA Típus: 35835Kereszthivatkozás: 38HY56
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
€104.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaCső
befejezoxid
Lista száma35835
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Darabszám1
Teljes hossz3.25 "
Shank Dia.0.579 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4 "-14
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: Nincs névleges

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
RIDGID 35815 Csőcsapos kúp 1 / 8-27 Fekete-oxid 4 furulya AH8DMY 38HY54 358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1 / 8 "-27€39.37
RIDGID 35825 Csőcsapos kúp 3 / 8-18 Fekete-oxid 4 furulya AH8DMZ 38HY55 358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3 / 8 "-18€59.91
RIDGID 35840 Csőcsapos kúp 1-11.5 Fekete-oxid 4 furulya AH8DNB 38HY57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€155.27
RIDGID 35845 Csőcsapos kúp 1-1 / 4-11.5 Fekete-oxid 4 furulya AH8DNC 38HY58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€213.87
RIDGID 35850 Csőcsapos kúp 1-1 / 2-11.5 Fekete-oxid 7 fuvola | AH8DND 38HY59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€286.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 35835 csőcsap kúpos 3/4-14 fekete oxid 4 fuvola
€104.91 /Mértékegység