Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 31070 csőkulcs öntöttvas 14 hüvelyk hosszúságú AD6ZVV 4CW43

RIDGID 31070 Csővég csavarkulcs öntöttvas 14 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD6ZVV Típus: 31070Kereszthivatkozás: 4CW43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€107.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégső csőkulcs
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaÉn-Sugár
Állkapacitás2"
ÁllkapocsKovácsolt acél
Állkapocs típusStandard
Teljes hossz14 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8204120000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúÁllkapacitásÁllkapocsÁllkapocs típusTeljes hosszTether képesÁr
RIDGID 31075 Csővég csavarkulcs öntöttvas 18 hüvelyk hossz | AD6ZVW 4CW44 31075Öntöttvas2.5 "Kovácsolt acélStandard 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€155.73
RIDGID 90107 Csővég kulcs, alumínium 10 hüvelyk hosszúság | AE9YNL 6NTR1 90107Alumínium1.5 "AcélAlapkivitelben, teljes úszó kampóval10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€133.85
RIDGID 90117 végű csőkulcs alumínium 14 hüvelyk hossz | AF2WUP 6YJ46 90117Alumínium2"Kovácsolt acélAlapkivitelben, teljes úszó kampóval14 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€171.65
RIDGID 90122 végű csőkulcs alumínium 18 hüvelyk hosszúság | AF2WUQ 6YJ47 90122Alumínium2.5 "Kovácsolt acélAlapkivitelben, teljes úszó kampóval18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€228.23
RIDGID 89445 Csővég csavarkulcs Kovácsolt acél 24 hüvelyk hossz | AH8DNP 38HY76 89445Öntöttvas3"AcélFogazott24 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€346.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 31070 Csővég csavarkulcs öntöttvas 14 hüvelyk hosszúság
€107.29 /Mértékegység