Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. D19-1500 Dowel Pin, 3/16 Size, 10Pk | AB3KNP 1TY80

RICHARD MANNO CO. D19-1500 tiplicsap, 3/16 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB3KNP Modell: D19-1500Kereszthivatkozás: 1TY80

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€26.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1876–0.1878 ”
Dupla nyíróerő (font)4000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 16 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységC36
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. D19-1500 tiplicsap, 3/16 méret, 10 pk
€26.51 /csomag