Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01037.037.0175 Ekecsavar, 3/8-16 menetméret, 5. fokozat, 25PK | CG8JYR 41TU14

FABORY U01037.037.0175 Ekecsavar, 3/8-16 menetméret, 5. fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8JYR Modell: U01037.037.0175Keresztszám: 41TU14 / 177W01

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fej szöge80-82 fok.
Fej Dia.0.708 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa# 3 Lapos
Hossz1 3 / 4 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.313 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7191
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01037.037.0175 Ekecsavar, 3/8-16 menetméret, 5. fokozat, 25PK
€19.76 /csomag